Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART52091213 LED GIALLO 12V BA9S T10X28 - 52091213

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART52091213 LED GIALLO 12V BA9S T10X28

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenspannung - 12...12 V

  • Sockel - BA9s

  • Technologie - LED

  • Lampenform - Birnenform

  • Krypton - nein

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202312149

Artikelnummer

ART52091213

Herstellernummer

52091213

Hersteller

ART

Lampenspannung:

12...12 V

Sockel:

BA9s

Technologie:

LED

Lampenform:

Birnenform

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Farbe:

gelb

Durchmesser:

8 mm

Gesamtlänge:

28 mm

Chip del LED protetto da lente trasparente in resina epossidica, Ø 8 mm. Anello in plastica dello stesso colore della luce emessa dal LED. Lampadina led Ba9s 12V giallo.