Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART51102313 LED GIALLO 230V E10 T10X28

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART51102313 LED GIALLO 230V E10 T10X28

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E10

  • Farbe - gelb

  • Lampenform - sonstige

  • Gesamtlänge - 28 mm

  • Durchmesser - 8 mm

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202311746

Artikelnummer

ART51102313

Herstellernummer

51102313

Hersteller

ART

Sockel:

E10

Farbe:

gelb

Lampenform:

sonstige

Gesamtlänge:

28 mm

Durchmesser:

8 mm

Halogen:

nein

Nennstrom:

3 mA

Krypton:

nein

Xenon:

nein

Chip del LED protetto da lente trasparente in resina epossidica, Ø 8 mm, Anello in plastica dello stesso colore della luce emessa dal LED