ARTELETA INTERNATION - ART51102311 LED ROSSO 230V E10 T10X28

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E10
Farbe - rot
Lampenform - sonstige
Gesamtlänge - 28 mm
Durchmesser - 8 mm
Packung
10 ST
EAN
8013202311708
Artikelnummer
ART51102311
Herstellernummer
51102311
Hersteller
ART
Sockel:
E10
Farbe:
rot
Lampenform:
sonstige
Gesamtlänge:
28 mm
Durchmesser:
8 mm
Halogen:
nein
Nennstrom:
3 mA
Krypton:
nein
Xenon:
nein
Chip del LED protetto da lente trasparente in resina epossidica, Ø 8 mm, Anello in plastica dello stesso colore della luce emessa dal LED


