Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART50764 FARETTO DA INCASSO 4 LED BIANCHI - 50764

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART50764 FARETTO DA INCASSO 4 LED BIANCHI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 6 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

189 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013202991344

Artikelnummer

ART50764

Herstellernummer

50764

Hersteller

ART

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

6 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

90 mm

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

4

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

280...0 lm

Einbauhöhe:

38...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Per l’incasso in controsoffitti, in mobili e mensole. Dotato di 4 LED di potenza 1W. Ottica secondaria a lente prismatica con angolo di diffusione di 20°. Orientabile: ± 45°. Costruito in lega d’alluminio e zinco. Fornito di alimentatore separato 240V÷50Hz. Potenza totale: 6W. Temperatura di colore: 3.000°K. Flusso luminoso: 280 lm. Finitura: verniciato bianco. Dimensioni: 90 X 38 mm. Apertura fascio luminoso: 20°. Dotato di molle in acciaio per il fissaggio a controsoffitto.