Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART50724 FARETTO DA INCASSO 3 LED BIANCHI - 50724

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART50724 FARETTO DA INCASSO 3 LED BIANCHI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 4.5 W

  • Gehäusefarbe - Nickel

  • Ausstrahlungswinkel - 21-40° - mediumstrahlend

  • Verstellbarkeit - schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202991306

Artikelnummer

ART50724

Herstellernummer

50724

Hersteller

ART

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

4.5 W

Gehäusefarbe:

Nickel

Ausstrahlungswinkel:

21-40° - mediumstrahlend

Verstellbarkeit:

schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Geeignet für Einbaumontage:

ja

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

90 mm

Geeignet für Lampenleistung:

1...1 W

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

3

Lichtfarbe:

weiß

Lichtaustritt:

direkt

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

180...0 lm

Einbauhöhe:

38...0 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Per l’incasso in controsoffitti, in mobili e mensole. Dotato di 3 LED di potenza 1W . Ottica secondaria a lente prismatica con angolo di diffusione di 24° . Orientabile: ± 45° . Costruito in lega d’alluminio e zinco. Fornito di alimentatore separato 240V÷50Hz. Potenza totale: 4,5W. Temperatura di colore: 3.000°K. Flusso luminoso: 180 lm. Finitura: brunito nichel. Dimensioni: 90 x 38 mm. Apertura fascio luminoso: 20°. Dotato di molle in acciaio per il fissaggio a controsoffitto.