Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART50062314 SPIA LED BLU 230V 6MM DIA.

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - blau

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202310268

Artikelnummer

ART50062314

Herstellernummer

50062314

Hersteller

ART

Farbe:

blau

Indicatore luminoso LED Ø 6mm • Corpo cilindrico filettato - nero - policarbonato • Rondella di fissaggio • Ghiera cromata Ø 8 mm • Cavetti PVC 0,50 mm² - lunghezza 200 mm • Led Ø 3 mm