Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART4819.15 SONDA HURRICANE 15M - 4819.15

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART4819.15 SONDA HURRICANE 15M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - orange

  • Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 4.5 mm

  • Kopfform - sonstige

Packung

  • 5 ST

EAN

8013202481548

Artikelnummer

ART4819.15

Herstellernummer

4819.15

Hersteller

ART

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

orange

Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:

4.5 mm

Kopfform:

sonstige

Form:

sonstige

Gewindeanschluss:

ja

Länge:

15 m

Verdrillt:

ja

Nuova Sonda in materiale plastico polimero, auto lubrificante, dalla speciale sezione “a monospirale”, diametro 4,5 mm. Capace di ridurre l’attrito in quanto riduce al minimo la superficie di contatto della sonda con le pareti del tubo da infilare, o coni cavi già presenti nella conduttura. Inoltre la costruzione del monofilo ne aumenta la rigidità. Vengono così facilitate sia l’operazione d’infilaggio che quella di trazione, con notevole risparmio di tempo. I terminali della sonda sono in ottone filettato M5 e consentono la facile intercambiabilità dei vari accessori. Quindi anche con una sonda molto lunga sarà possibile infilare brevi tratte senza per questo dover far “passare” tutta la sonda. Dopo aver infilato basterà svitare il puntale ed avvitare il terminale, per essere pronti per la trazione dei cavi. colore arancione lucido. terminali filettati M5. con puntale guidacurve flessibile forato in punta e tirante con asola intercambiabili. nessuna conducibilità elettrica. alta flessibilità con alta facilità di introduzione nei tubi Ø 20-25 mm. alta facilità di curvatura. lunghezza 15 m. circa.