ARTELETA INTERNATION - ART4319.15 SONDA GREEN TWISTY DIA.3MM 15M - 4319.15

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grün
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 3 mm
Kopfform - Ring
Packung
5 ST
EAN
8013202431932
Artikelnummer
ART4319.15
Herstellernummer
4319.15
Hersteller
ART
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grün
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
3 mm
Kopfform:
Ring
Gewindeanschluss:
nein
Länge:
15 m
Verdrillt:
ja
Sonda in materiale plastico polimero, auto lubrificante, dalla speciale sezione “a monospirale”, diametro 3 mm. Il materiale è a basso atrito , in quanto riduce al minimo la superficie di contatto della sonda con le pareti del tubo da infilare, o con i cavi già presenti nella conduttura. Inoltre, la costruzione del monofilo ne aumenta la rigidità.


