Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART4219.20 SONDA 20M 4MM IN PERLON TRASPARENTE - 4219.20

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART4219.20 SONDA 20M 4MM IN PERLON TRASPARENTE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Länge - 20 m

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202198309

Artikelnummer

ART4219.20

Herstellernummer

4219.20

Hersteller

ART

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Werkstoff:

Kunststoff

Länge:

20 m

Sonda in nylon Ø 4 mm flessibile con puntale guidacurve flessibile e tirante con asola intercambiabili maggiore resistenza a trazione nessuna conducibilità elettrica lunghezza m. 20 circa