Startseite
Nicht mehr in Produktion

ARTELETA INTERNATION - ART3821 TALENT TORCIA 2 EL. TORCIA - 3821

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART3821 TALENT TORCIA 2 EL. TORCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stableuchte

  • Aufladbar - nein

  • Batterieart - Mono

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Gehäusefarbe - Silber

Packung

  • 6 ST

EAN

8013202480176

Artikelnummer

ART3821

Herstellernummer

3821

Hersteller

ART

Ausführung:

Stableuchte

Aufladbar:

nein

Batterieart:

Mono

Leuchtmittel:

sonstige

Gehäusefarbe:

Silber

Mit Leuchtmittel:

ja

Torce in robusta lega di alluminio, tipo aerospaziale, antiurto, impermeabile grazie agli O-ring di tenuta. Rivestite in morbida gomma vulcanizzata per garantire un’efficace presa ed evitare il rotolamento. Riflettore progettato al computer per ottenere la massima diffusione. Lente infrangibile. Lampadina al gas XENON 3100° K. Finitura di pregio anodizzata opaca. 2 elementi torcia R20 (D) riflettore D:42 mm. Batterie non incluse. Confezione: blister. RICAMBI: Lampadina XENON 2,4 V 0,93 A (blister con 2 pz.)

Ein ARTELETA INTERNATION Produkt

Entdecken Sie die ARTELETA INTERNATION-Serie