Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART3721 TALENT TORCIA 2 EL.MEZZA TORCIA - 3721

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART3721 TALENT TORCIA 2 EL.MEZZA TORCIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stableuchte

  • Aufladbar - nein

  • Batterieart - sonstige

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Gehäusefarbe - Silber

Packung

  • 6 ST

EAN

8013202480138

Artikelnummer

ART3721

Herstellernummer

3721

Hersteller

ART

Ausführung:

Stableuchte

Aufladbar:

nein

Batterieart:

sonstige

Leuchtmittel:

sonstige

Gehäusefarbe:

Silber

Mit Leuchtmittel:

ja

Torce in robusta lega di alluminio, tipo aerospaziale, antiurto, impermeabile grazie agli O-ring di tenuta. Rivestite in morbida gomma vulcanizzata per garantire un’efficace presa ed evitare il rotolamento. Riflettore progettato al computer per ottenere la massima diffusione. Lente infrangibile. Lampadina al gas XENON 3100° K. Finitura di pregio anodizzata opaca. 2 elementi 1/2 torcia R14 (C) riflettore D: 40 mm. Batterie non incluse. Confezione: blister. RICAMBI: Lampadina XENON 2,4 V 0,8 A (blister con2 pz.)

Ein ARTELETA INTERNATION Produkt

Entdecken Sie die ARTELETA INTERNATION-Serie