ARTELETA INTERNATION - ART35282.W LAMPADA LED E14 230V 1.5W 6500K - 35282.W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 1...1 W
Lichtstrom - 100...100 lm
Farbtemperatur - 6000...6000 K
Länge - 60 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013202876016
Artikelnummer
ART35282.W
Herstellernummer
35282.W
Hersteller
ART
Sockel:
E14
Lampenleistung:
1...1 W
Lichtstrom:
100...100 lm
Farbtemperatur:
6000...6000 K
Länge:
60 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Durchmesser:
25 mm
Lampadina LED adatta a sostituire le normali lampadine E14 per lampadari ed abat jour, frigoriferi, etc. Grazie al particolare posizionamento dei LED, questa lampadina è in grado di diffondere la luce a 360° come pure frontalmente. Dotata di 15 LED tipo 3014 SMD ad alta luminosità, 12 sul perimetro e 3 sulla sommità. Alimentazione: 230V. Consumo: 1W. Attacco E14. Dimensioni: 25x60 mm . Vita media: 30.000 ore . Ra: > 75. Materiale bulbo: vetro . Angolo di diffusione luminosa: 360° . IP20