Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART3398.GS CARICA BATTERIE UNIVERSALE

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART3398.GS CARICA BATTERIE UNIVERSALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nennspannung - 9...9 V

  • Mit Entladungsfunktion - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

8013202085715

Artikelnummer

ART3398.GS

Herstellernummer

3398.GS

Hersteller

ART

Nennspannung:

9...9 V

Mit Entladungsfunktion:

ja

•Carica/scarica batterie per Ni-Cd e Ni-MH •La funzione di scarica permette di utilizzare l'intera capacità della batteria,evitando l'“effetto memoria” (tranne per le 9V e batterie Ni-MH). •Carica e scarica batterie universale Ni-Cd e Ni-MH per batterie ministilo (AAA), stilo (AA), 1/2 torcia (C), torcia (D), 9 V (6F 22). •Ricarica contemporaneamente o singolarmente da 1 a 4 batterie ministilo, stilo, 1/2 torcia, torcia e 1-2 batterie 9 V (fino a 2000 mAh). •Led rosso indica il processo di carica in corso. •Indicatore a Led dello stato di carica.•Dimensioni: 198 x 105 x 55 mm.•Alimentazione 220 V~ - 50 Hz.•Corrente di carica: 120 mA.•Colore: nero.