Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART3322 TALENT TORCIA 1 EL. MINISTILO - 3322

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART3322 TALENT TORCIA 1 EL. MINISTILO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Stableuchte

  • Batterieart - Micro

  • Aufladbar - nein

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 12 ST

EAN

8013202480053

Artikelnummer

ART3322

Herstellernummer

3322

Hersteller

ART

Ausführung:

Stableuchte

Batterieart:

Micro

Aufladbar:

nein

Leuchtmittel:

sonstige

Mit Leuchtmittel:

ja

Gehäusefarbe:

Silber

Torce in robusta lega di alluminio, tipo aerospaziale, antiurto, impermeabile grazie agli O-ring di tenuta. Rivestite in morbida gomma vulcanizzata per garantire un’efficace presa ed evitare il rotolamento. Riflettore progettato al computer per ottenere la massima diffusione. Lente infrangibile. Lampadina al gas XENON 3100° K. Finitura di pregio anodizzata opaca. 2 elementi torcia R20 (D) riflettore D:42 mm. Batterie non incluse. Confezione: blister. RICAMBI: Lampadina XENON 2,4 V 0,93 A (blister con 2 pz.)

ARTELETA INTERNATION

Ein ARTELETA INTERNATION Produkt

Entdecken Sie die ARTELETA INTERNATION-Serie