Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART3039.20 SONDA 20M 3MM IN FIBRA DI VETRO - 3039.20

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART3039.20 SONDA 20M 3MM IN FIBRA DI VETRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Einsatzbereich - Installationsrohr

  • Länge - 20 m

  • Werkstoffgüte - GFK

Packung

  • 10 ST

EAN

8013202133065

Artikelnummer

ART3039.20

Herstellernummer

3039.20

Hersteller

ART

Einsatzbereich:

Installationsrohr

Länge:

20 m

Werkstoffgüte:

GFK

Sonda in fibra di vetro Ø 3 mm di massima elasticità ed estrema flessibilità nessuna conducibilità elettrica completa di puntale guidacurve in acciaio flessibile e terminale ad occhiello lunghezza m. 20 circa