Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART2658.D LAMP.LED PICCOLA PERA E14 1W 4000K - 2658.D

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART2658.D LAMP.LED PICCOLA PERA E14 1W 4000K

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 1...1 W

  • Lichtstrom - 80...80 lm

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Nennspannung - 230...230 V

Packung

  • 10 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

31 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013202974057

Artikelnummer

ART2658.D

Herstellernummer

2658.D

Hersteller

ART

Sockel:

E14

Lampenleistung:

1...1 W

Lichtstrom:

80...80 lm

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Nennspannung:

230...230 V

Lampenform:

Birnenform

Länge:

58 mm

Farbwiedergabeindex CRI:

70-79

Ausführung Glas/Abdeckung:

klar

Mittlere Nennlebensdauer:

30000 h

Farbe:

weiß

Durchmesser:

26 mm

Schutzart (IP):

IP20

Lampadina LED adatta a sostituire le normali lampadine E14 per lampadari ed abat jour, frigoriferi, luci notturne e di cortesia, etc. Grazie al particolare posizionamento dei LED, questa lampadina è in grado di diffondere la luce a 360°, anche frontalmente. Dotata di 7 LED ad alta luminosità, 6 sul perimetro e 1 sulla sommità. Alimentazione: 230V. Consumo: 1W. Attacco E14. Dimensioni: 26x58 mm. Vita media: 30.000 ore. Ra: > 70. Materiale bulbo: vetro. Angolo di diffusione luminosa: 360°. IP20. LED 1W 80Lm 4000K.