ARTELETA INTERNATION - ART2352.W LAMPADINA VOTIVA LED 5500K E14 24V - 2352.W

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 0.5...0.5 W
Lampenform - sonstige
Länge - 52 mm
Spannungsart - AC/DC
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013202171067
Artikelnummer
ART2352.W
Herstellernummer
2352.W
Hersteller
ART
Sockel:
E14
Lampenleistung:
0.5...0.5 W
Lampenform:
sonstige
Länge:
52 mm
Spannungsart:
AC/DC
Farbe:
weiß
Durchmesser:
23 mm
Lichtstärke:
9.2 cd
•Corpo in policarbonato •Vita superiore alle 50.000 ore •Basso consumo a•ttacco E 14 - dim. 23 x 52 mm - 24 AC/DC V - LED 3 - 0,5 W l•uminosità del led 9200 mcd •Adatte per i lumi votivi nei cimiteri


