Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART2352.G LAMPADINA VOTIVA LED GIALLO E14 24V - 2352.G

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART2352.G LAMPADINA VOTIVA LED GIALLO E14 24V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sockel - E14

  • Lampenleistung - 0.5...0.5 W

  • Lampenform - sonstige

  • Länge - 52 mm

  • Spannungsart - AC/DC

Packung

  • 50 ST

Grüne Produktbewertung

Grüne Bewertung

CO2-Fußabdruck von Produkten

21 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

8013202171036

Artikelnummer

ART2352.G

Herstellernummer

2352.G

Hersteller

ART

Sockel:

E14

Lampenleistung:

0.5...0.5 W

Lampenform:

sonstige

Länge:

52 mm

Spannungsart:

AC/DC

Farbe:

gelb

Durchmesser:

23 mm

Lichtstärke:

9.2 cd

•Corpo in policarbonato •Vita superiore alle 50.000 ore •Basso consumo a•ttacco E 14 - dim. 23 x 52 mm - 24 AC/DC V - LED 3 - 0,5 W l•uminosità del led 9200 mcd •Adatte per i lumi votivi nei cimiteri