ARTELETA INTERNATION - ART2328 ***LAMPADA D EMERGENZA A SPINA - 2328

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - sonstige
Mit Leuchtmittel - ja
Drehbar - ja
Mit Lichtsensor - nein
Packung
24 ST
EAN
8013202357263
Artikelnummer
ART2328
Herstellernummer
2328
Hersteller
ART
Gehäusefarbe:
sonstige
Mit Leuchtmittel:
ja
Drehbar:
ja
Mit Lichtsensor:
nein
Minilampada ricaricabile con accensione automatica in mancanza di tensione alla rete. Diventa una torcia portatile ed è molto utile durante i black-out. Reinserita nella presa di corrente si ricarica automaticamente e come “luce veglia” diffonde una tenue luce notturna. Corpo in ABS antiurto e schermo in acrilico. Alimentazione 220-240 V~ 50 Hz. Funziona con 2 elementi Ni-Cd 2/3 AA 350mAh 1,2V. Lampadina micro-lente 2,33 V 0,27 A. Autonomia circa 120 minuti a batteria carica. Interruttore: auto-spento. Dimensioni: 90 x 60 x 75 mm (compreso spina)