ARTELETA INTERNATION - ART1755.220 LAMPADA T16X54 BA15D 220V - 1755.220

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 10...10 W
Sockel - BA15d
Lampenform - Birnenform
Farbe - farblos
Durchmesser - 16 mm
Packung
50 ST
EAN
8013202126388
Artikelnummer
ART1755.220
Herstellernummer
1755.220
Hersteller
ART
Lampenleistung:
10...10 W
Sockel:
BA15d
Lampenform:
Birnenform
Farbe:
farblos
Durchmesser:
16 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Nennstrom:
45 mA
Lampada per segnalazione a filamento


