ARTELETA INTERNATION - ART1754.60 LAMPADA T17X54 E14 60V - 1754.60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 5...5 W
Sockel - E14
Lampenform - Birnenform
Farbe - farblos
Durchmesser - 16 mm
Packung
50 ST
EAN
8013202126135
Artikelnummer
ART1754.60
Herstellernummer
1754.60
Hersteller
ART
Lampenleistung:
5...5 W
Sockel:
E14
Lampenform:
Birnenform
Farbe:
farblos
Durchmesser:
16 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Nennstrom:
85 mA
Lampada per segnalazione a filamento


