ARTELETA INTERNATION - ART1754.30 LAMPADA T16X54 E14 30V - 1754.30

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 3...3 W
Sockel - E14
Farbe - farblos
Durchmesser - 16 mm
Gesamtlänge - 54 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202126098
Artikelnummer
ART1754.30
Herstellernummer
1754.30
Hersteller
ART
Lampenleistung:
3...3 W
Sockel:
E14
Farbe:
farblos
Durchmesser:
16 mm
Gesamtlänge:
54 mm
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Nennstrom:
100 mA
Lampada per segnalazione a filamento


