ARTELETA INTERNATION - ART1754.110 LAMPADA T16X54 E14 110V - 1754.110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 10...10 W
Sockel - E14
Farbe - farblos
Lampenform - Birnenform
Gesamtlänge - 54 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202126142
Artikelnummer
ART1754.110
Herstellernummer
1754.110
Hersteller
ART
Lampenleistung:
10...10 W
Sockel:
E14
Farbe:
farblos
Lampenform:
Birnenform
Gesamtlänge:
54 mm
Durchmesser:
16 mm
Nennstrom:
90 mA
Geeignet für Anzeigezwecke:
ja
Lampada per segnalazione a filamento


