ARTELETA INTERNATION - ART1546 LAMPADINA VOTIVA LED E10 12V 0.2W
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 0.2...0.2 W
Sockel - E10
Lampenform - Oliven-Form
Gesamtlänge - 46 mm
Durchmesser - 15 mm
Packung
50 ST
EAN
8013202169903
Artikelnummer
ART1546
Herstellernummer
1546
Hersteller
ART
Lampenleistung:
0.2...0.2 W
Sockel:
E10
Lampenform:
Oliven-Form
Gesamtlänge:
46 mm
Durchmesser:
15 mm
Corpo in policarbonato, a filamento chiara. attacco E10 12 V 1 W Ø 15 x 46 mm adatta come ricambio per le nuove candele votive elettriche


