Startseite

ARTELETA INTERNATION - ART142352.B LED BLU E14 14V X R.20.B.LED

KopierenKopieren
ARTELETA INTERNATION - ART142352.B LED BLU E14 14V X R.20.B.LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gesamtlänge - 7.6 m

  • Farbe - blau

  • Lichtfarbe - blau

  • Anzahl der Lichtpunkte - 20

Packung

  • 20 ST

Produktserien

EAN

8013202971360

Artikelnummer

ART142352.B

Herstellernummer

142352.B

Hersteller

ART

Gesamtlänge:

7.6 m

Farbe:

blau

Lichtfarbe:

blau

Anzahl der Lichtpunkte:

20

Lampadina di ricambio per collana 20 Led. Lampada 3 Led attacco E14 14V 0,2W misura 23X52mm, corpo in policarbonato durata 10000 ore. Importante: i Led devono sostituire tutte le 20 lampadine a filamento e non si devono mescolare i Led con le normali goccetta 14V 5W