ARTELETA INTERNATION - ART141946.B LAMPADA E14 14V 2 LED BLU - 141946.B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - E14
Lampenleistung - 0.2...0.2 W
Länge - 46 mm
Farbe - blau
Durchmesser - 18 mm
Packung
50 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013202971438
Artikelnummer
ART141946.B
Herstellernummer
141946.B
Hersteller
ART
Sockel:
E14
Lampenleistung:
0.2...0.2 W
Länge:
46 mm
Farbe:
blau
Durchmesser:
18 mm
Corpo in policarbonato, adatte per cordoniere in serie. Vita superiore alle 30.000 ore, basso consumo. Si possoni sostituire le vecchie lampadine ad incandescenza sille tradizionali cordiere o catene luminose con un risparmio di energia del 70%. Importante: Sostituire con i LED tutte le lampadine a filamento montate sullo stesso cordone luminoso, altrimenti iLED bruciano. Non si devono mescolare LED con lampadine filamento!