ARTELETA INTERNATION - ART1216.WW LED MR 16 12V AC-DC BIANCO CALDO - 1216.WW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sockel - GU5,3
Lampenleistung - 1.7...1.7 W
Lichtstrom - 30...30 lm
Lampenform - sonstige
Länge - 41.2 mm
Packung
10 ST
Grüne Produktbewertung
CO2-Fußabdruck von Produkten
21 kg CO₂-Äquivalent
EAN
8013202872162
Artikelnummer
ART1216.WW
Herstellernummer
1216.WW
Hersteller
ART
Sockel:
GU5,3
Lampenleistung:
1.7...1.7 W
Lichtstrom:
30...30 lm
Lampenform:
sonstige
Länge:
41.2 mm
Ausführung Glas/Abdeckung:
klar
Spannungsart:
AC/DC
Durchmesser:
50 mm
•Lampadine multiLED dalle stesse dimensioni ed attacchi delle lampadine alogene dicroiche tradizionali siano esse a 12V o a 230V. È perciò facile la sostituzione o l’utilizzo in alternativa alle fonti luminose tradizionali. •I vantaggi offerti dai Led sono: - Ridotti consumi (1/3 rispetto alle tradizionali lampadine filamento) - Lunga durata - Ridotto riscaldamento - Resistenza ad urti e vibrazioni - Luce monocromatica •Si prestano particolarmente per l’illuminazione di negozi, vetrine, bar, discoteche,giardini, arredamenti navali, ma anche di piccoli spazi come ad esempio vetrinette, espositori chiusi, teche di musei etc. •Vetro di protezione per evitare possibili danneggiamenti dei LED. •Attacco MR-16 •Ø 50 mm •Tensione: 12V AC7DC •18 LED


