ARTELETA INTERNATION - ART1070 LAMPADA G45 CHIARA E27 220V 10W - 1070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 10...10 W
Sockel - sonstige
Lampenform - Oliven-Form
Gesamtlänge - 70 mm
Durchmesser - 45 mm
Packung
25 ST
EAN
8013202780009
Artikelnummer
ART1070
Herstellernummer
1070
Hersteller
ART
Lampenleistung:
10...10 W
Sockel:
sonstige
Lampenform:
Oliven-Form
Gesamtlänge:
70 mm
Durchmesser:
45 mm
HD-LIGHT Lampada a sfera per ghirlande E27 - 220 V - 10 W - chiara, per uso interno ed esterno.


