ARTELETA INTERNATION - ART1040 LAMPADA SFERA CHIARA E14 220V 10W - 1040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 10...10 W
Sockel - E14
Lampenform - Oliven-Form
Durchmesser - 45 mm
Gesamtlänge - 45 mm
Packung
50 ST
EAN
8013202780139
Artikelnummer
ART1040
Herstellernummer
1040
Hersteller
ART
Lampenleistung:
10...10 W
Sockel:
E14
Lampenform:
Oliven-Form
Durchmesser:
45 mm
Gesamtlänge:
45 mm
HD-LIGHT Lampada a sfera per ghirlande E14 - 220 V - 10 W - chiara, per uso interno ed esterno. Lampada a scarica elettronica


