ARTELETA INTERNATION - ART103504 SONDA LYVIAJET 60M - 103504

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoffgüte - GFK
Gewindeanschluss - ja
Länge - 60 m
Durchmesser Trommel/Ring - 550 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202260792
Artikelnummer
ART103504
Herstellernummer
103504
Hersteller
ART
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoffgüte:
GFK
Gewindeanschluss:
ja
Länge:
60 m
Durchmesser Trommel/Ring:
550 mm
Verdrillt:
nein
Sonda 60 m, con compatto nucleo in fibra di vetro Ø 4,10 mm, con rivestimento esterno in polipropilene Ø 6 mm, colore nero. Avvolta su aspo verticale zincato tropicalizzato Ø 550 mm carrellato. Corredata di 2 terminali filettati M6, con 1 puntale/tirantemontato


