ARTELETA INTERNATION - ART103042 SONDA LYVIAAL DIA.9MM 60M - 103042

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Einsatzbereich - Installationsrohr
Werkstoffgüte - GFK
Gewindeanschluss - ja
Länge - 60 m
Durchmesser Trommel/Ring - 800 mm
Packung
1 ST
EAN
8013202260778
Artikelnummer
ART103042
Herstellernummer
103042
Hersteller
ART
Einsatzbereich:
Installationsrohr
Werkstoffgüte:
GFK
Gewindeanschluss:
ja
Länge:
60 m
Durchmesser Trommel/Ring:
800 mm
Verdrillt:
nein
Sonda 60 m, con compatto nucleo in fibra di vetro Ø 6,20 mm, con rivestimento esterno in polipropilene Ø 9 mm, colore nero. Avvolta su aspo verticale zincato tropicalizzato Ø 800 mm carrellato. Corredata di 2 terminali filettati M12 con ruota di scorrimento.


