Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNV6K8040 CANALE CABLAGGIO 40X80 PASSO 12,5 - V6K8040

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNV6K8040 CANALE CABLAGGIO 40X80 PASSO 12,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 40 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Schlitzabstand - 12.5 mm

  • Schlitzbreite - 6 mm

Packung

  • 20 M

EAN

8018138168945

Artikelnummer

ARNV6K8040

Herstellernummer

V6K8040

Hersteller

ARN

Höhe:

80 mm

Breite:

40 mm

Länge:

2000 mm

Schlitzabstand:

12.5 mm

Schlitzbreite:

6 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

ja

Selbstverlöschend:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

2707 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

grau

Canale di cablaggio V6K con coperchio (passo 12,5 mm - tranciatura 6 mm - lamella 6,5 mm). Soddisfa chi necessita avere più spazio verticale per il passaggio di cavi.