ARNOCANALI SPA - ARNV6K8025 CANALE CABLAGGIO 25X80 PASSO 12,5 - V6K8025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 25 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 12.5 mm
Schlitzbreite - 6 mm
Packung
20 M
EAN
8018138168938
Artikelnummer
ARNV6K8025
Herstellernummer
V6K8025
Hersteller
ARN
Höhe:
80 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
12.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
1581 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau


