Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNV6K4030 CANALE CABLAGGIO 30X40 PASSO 12,5 - V6K4030

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNV6K4030 CANALE CABLAGGIO 30X40 PASSO 12,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 30 mm

  • Farbe - grau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 40 M

EAN

8018138174359

Artikelnummer

ARNV6K4030

Herstellernummer

V6K4030

Hersteller

ARN

Höhe:

40 mm

Breite:

30 mm

Farbe:

grau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

12.5 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

6 mm

Selbstverlöschend:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

852 mm²

Canale di cablaggio V6K con coperchio (passo 12,5 mm - tranciatura 6 mm - lamella 6,5 mm). Soddisfa chi necessita avere più spazio verticale per il passaggio di cavi.