ARNOCANALI SPA - ARNV6K2525 CANALE CABLAGGIO 25X25 PASSO 12,5 - V6K2525

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 25 mm
Breite - 25 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 12.5 mm
Schlitzbreite - 6 mm
Packung
50 M
Produktserien
EAN
8018138168839
Artikelnummer
ARNV6K2525
Herstellernummer
V6K2525
Hersteller
ARN
Höhe:
25 mm
Breite:
25 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
12.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
410 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau


