ARNOCANALI SPA - ARNV6HB8040 CANALE KABLO 40X80 SENZA ALOGENI - V6HB8040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 80 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 12.5 mm
Schlitzbreite - 6 mm
Packung
20 M
EAN
8018138187687
Artikelnummer
ARNV6HB8040
Herstellernummer
V6HB8040
Hersteller
ARN
Höhe:
40 mm
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
12.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
2707 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
blau


