ARNOCANALI SPA - ARNV6H80120 CANALE KABLO 120X80 SENZA ALOGENI - V6H80120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 120 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 12.5 mm
Schlitzbreite - 6 mm
Packung
16 M
EAN
8018138169317
Artikelnummer
ARNV6H80120
Herstellernummer
V6H80120
Hersteller
ARN
Höhe:
80 mm
Breite:
120 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
12.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
8895 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau


