ARNOCANALI SPA - ARNV6H6080 CANALE KABLO 80X60 SENZA ALOGENI - V6H6080

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 80 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 12.5 mm
Schlitzbreite - 6 mm
Packung
20 M
EAN
8018138169249
Artikelnummer
ARNV6H6080
Herstellernummer
V6H6080
Hersteller
ARN
Höhe:
60 mm
Breite:
80 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
12.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
4255 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau


