ARNOCANALI SPA - ARNV6H6060 CANALE KABLO 60X60 SENZA ALOGENI - V6H6060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 60 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 12.5 mm
Schlitzbreite - 6 mm
Packung
24 M
Produktserien
EAN
8018138169232
Artikelnummer
ARNV6H6060
Herstellernummer
V6H6060
Hersteller
ARN
Höhe:
60 mm
Breite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
12.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
3105 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau


