ARNOCANALI SPA - ARNV6H4060 CANALE KABLO 60X40 SENZA ALOGENI - V6H4060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 40 mm
Breite - 60 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 12.5 mm
Schlitzbreite - 6 mm
Packung
40 M
Produktserien
EAN
8018138169195
Artikelnummer
ARNV6H4060
Herstellernummer
V6H4060
Hersteller
ARN
Höhe:
40 mm
Breite:
60 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
12.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
1925 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau


