Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNV6H4040 CANALE KABLO 40X40 SENZA ALOGENI - V6H4040

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNV6H4040 CANALE KABLO 40X40 SENZA ALOGENI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 40 mm

  • Breite - 40 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Schlitzabstand - 12.5 mm

  • Schlitzbreite - 6 mm

Packung

  • 50 M

EAN

8018138169188

Artikelnummer

ARNV6H4040

Herstellernummer

V6H4040

Hersteller

ARN

Höhe:

40 mm

Breite:

40 mm

Länge:

2000 mm

Schlitzabstand:

12.5 mm

Schlitzbreite:

6 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

ja

Selbstverlöschend:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

1227 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

grau

Canale di cablaggio V6H con coperchio (passo 12,5 mm - tranciatura 6 mm - lamella 6,5 mm). In materiale plastico senza alogeni. Soddisfa le esigenze degli installatori che devono rispettare normative restrittive sui prodotti utilizzati.