ARNOCANALI SPA - ARNV6H100100 CANALE KABLO 100X100 SENZA ALOGENI - V6H100100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 100 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 12.5 mm
Schlitzbreite - 6 mm
Packung
12 M
Produktserien
EAN
8018138169348
Artikelnummer
ARNV6H100100
Herstellernummer
V6H100100
Hersteller
ARN
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
12.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
9285 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau


