ARNOCANALI SPA - ARNV6B8060 CANALE CABLAGGIO 60X80 P12,5 BLU - V6B8060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 60 mm
Farbe - blau
Befestigungsart - Bodenlochung
Länge - 2000 mm
Packung
20 M
EAN
8018138182378
Artikelnummer
ARNV6B8060
Herstellernummer
V6B8060
Hersteller
ARN
Höhe:
80 mm
Breite:
60 mm
Farbe:
blau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Länge:
2000 mm
Halogenfrei:
ja
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
12.5 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
6 mm
Selbstverlöschend:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
4245 mm²


