ARNOCANALI SPA - ARNV6B8040 CANALE CABLAGGIO 40X80 P12,5 BLU - V6B8040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 40 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 12.5 mm
Schlitzbreite - 6 mm
Packung
20 M
EAN
8018138182361
Artikelnummer
ARNV6B8040
Herstellernummer
V6B8040
Hersteller
ARN
Höhe:
80 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
12.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
2707 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
blau


