Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNV6B8025 CANALE CABLAGGIO 25X80 P12,5 BLU - V6B8025

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNV6B8025 CANALE CABLAGGIO 25X80 P12,5 BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 25 mm

  • Farbe - blau

  • Befestigungsart - Bodenlochung

  • Länge - 2000 mm

Packung

  • 20 M

EAN

8018138185126

Artikelnummer

ARNV6B8025

Herstellernummer

V6B8025

Hersteller

ARN

Höhe:

80 mm

Breite:

25 mm

Farbe:

blau

Befestigungsart:

Bodenlochung

Länge:

2000 mm

Halogenfrei:

ja

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Schlitzabstand:

12.5 mm

Mit Oberteil:

ja

Schlitzbreite:

6 mm

Selbstverlöschend:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

1581 mm²

Canale da cablaggio tipo V6B con coperchio in pvc. Canale fresato Blu RAL5012 (Passo 12,5 mm Tranciatura 6 mm Lamella 6,5 mm).