Startseite

ARNOCANALI SPA - ARNV6B80120 CANALE CABLAGGIO 120X80 P12,5 BLU - V6B80120

KopierenKopieren
ARNOCANALI SPA - ARNV6B80120 CANALE CABLAGGIO 120X80 P12,5 BLU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Höhe - 80 mm

  • Breite - 120 mm

  • Länge - 2000 mm

  • Schlitzabstand - 12.5 mm

  • Schlitzbreite - 6 mm

Packung

  • 16 M

EAN

8018138185133

Artikelnummer

ARNV6B80120

Herstellernummer

V6B80120

Hersteller

ARN

Höhe:

80 mm

Breite:

120 mm

Länge:

2000 mm

Schlitzabstand:

12.5 mm

Schlitzbreite:

6 mm

Ausführung der Seitenwand:

geschlitzt

Halogenfrei:

ja

Selbstverlöschend:

ja

Nutzbarer Querschnitt:

8895 mm²

Befestigungsart:

Bodenlochung

Mit Oberteil:

ja

Farbe:

blau

Canale da cablaggio tipo V6B con coperchio in pvc. Canale fresato Blu RAL5012 (Passo 12,5 mm Tranciatura 6 mm Lamella 6,5 mm).