ARNOCANALI SPA - ARNV6B100100 CANALE CABLAGGIO 100X100 P12,5 BLU - V6B100100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 100 mm
Breite - 100 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 12.5 mm
Schlitzbreite - 6 mm
Packung
12 M
EAN
8018138182422
Artikelnummer
ARNV6B100100
Herstellernummer
V6B100100
Hersteller
ARN
Höhe:
100 mm
Breite:
100 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
12.5 mm
Schlitzbreite:
6 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Halogenfrei:
ja
Selbstverlöschend:
ja
Nutzbarer Querschnitt:
9285 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
blau


