ARNOCANALI SPA - ARNV5K8040 CANALE CABLAGGIO 40X80 PASSO 10 - V5K8040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 40 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 10 mm
Schlitzbreite - 4.5 mm
Packung
20 M
EAN
8018138142518
Artikelnummer
ARNV5K8040
Herstellernummer
V5K8040
Hersteller
ARN
Höhe:
80 mm
Breite:
40 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
10 mm
Schlitzbreite:
4.5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
2707 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau


