ARNOCANALI SPA - ARNV5K80120 CANALE CABLAGGIO 120X80 PASSO 10 - V5K80120

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 80 mm
Breite - 120 mm
Länge - 2000 mm
Schlitzabstand - 10 mm
Schlitzbreite - 4.5 mm
Packung
16 M
EAN
8018138133905
Artikelnummer
ARNV5K80120
Herstellernummer
V5K80120
Hersteller
ARN
Höhe:
80 mm
Breite:
120 mm
Länge:
2000 mm
Schlitzabstand:
10 mm
Schlitzbreite:
4.5 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
8895 mm²
Befestigungsart:
Bodenlochung
Mit Oberteil:
ja
Farbe:
grau


