ARNOCANALI SPA - ARNV5K6025 CANALE CABLAGGIO 25X60 PASSO 10 - V5K6025

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Höhe - 60 mm
Breite - 25 mm
Farbe - grau
Befestigungsart - Bodenlochung
Länge - 2000 mm
Packung
60 M
EAN
8018138157765
Artikelnummer
ARNV5K6025
Herstellernummer
V5K6025
Hersteller
ARN
Höhe:
60 mm
Breite:
25 mm
Farbe:
grau
Befestigungsart:
Bodenlochung
Länge:
2000 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Schlitzabstand:
10 mm
Mit Oberteil:
ja
Schlitzbreite:
4.5 mm
Selbstverlöschend:
ja
Flexibel:
nein
Nutzbarer Querschnitt:
1141 mm²


